※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー) 08992137 CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー) 08992137

管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992137 品番 CPM-S-TPT 2.5P 2 PT1-11
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1-11 ねじ径PT(Rc)1 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)22 シャンク径(Φmm)26 溝数4 用途高炭素鋼(C0.45%〜):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※基準径位置(lg)から後ろ1刃を山払い加工が施してあります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする