※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-TPT 2.5P 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT OSG(オーエスジー) 08992182 CPM-TPT 2.5P 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT OSG(オーエスジー) 08992182

管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992182 品番 CPM-TPT 2.5P 2 PT3/4-14
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)3/4-14 ねじ径PT(Rc)3/4 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)25 シャンク径(Φmm)23 溝数4 用途高炭素鋼(C0.45%〜):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※基準径位置(lg)から後ろ1刃を山払い加工が施してあります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする