※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-NRT B HSE STD M6×1 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー) 08992234 CU-NRT B HSE STD M6×1 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー) 08992234

溝なしタップ 鋼用 CU-NRT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992234 品番 CU-NRT B HSE STD M6×1
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理クロムナイトライドコーティング ねじの種類M 呼び寸法M6×1 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 食付2P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)62 ねじ長さ(mm)12 首下長(mm)24 シャンク径(mm)6 形状突出しセンタ無 用途ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする