※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08992252
品番
CU-NRT B HSE STD M8×1
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
クロムナイトライドコーティング
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
18
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6.2
形状
突出しセンタ無
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)