※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-NRT B HSE STD M10×1 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー) 08992286 CU-NRT B HSE STD M10×1 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー) 08992286

溝なしタップ 鋼用 CU-NRT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992286 品番 CU-NRT B HSE STD M10×1
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理クロムナイトライドコーティング ねじの種類M 呼び寸法M10×1 ねじ径M10 ピッチ(mm)1 食付2P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)75 ねじ長さ(mm)19 首下長(mm)- シャンク径(mm)7 形状突出しセンタ無 用途ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする