※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-POT 5P HSE STD M10×1 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992417 CU-POT 5P HSE STD M10×1 ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー) 08992417

ポイントタップ 銅用 CU-POT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992417 品番 CU-POT 5P HSE STD M10×1
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理クロムナイトライドコーティング ねじの種類M 呼び寸法M10×1 ねじ径M10 ピッチ(mm)1 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)75 ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数3 形状突出しセンタ無 用途ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする