※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5 スパイラルタップ 銅用 CU-SFT OSG(オーエスジー) 08992462 CU-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5 スパイラルタップ 銅用 CU-SFT OSG(オーエスジー) 08992462

スパイラルタップ 銅用 CU-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992462 品番 CU-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

呼び寸法M3×0.5 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)3.5 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理CrNコーティング ねじれ角(°)45 用途ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする