※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU-SFT 2.5P HSE STD M10×1.25 スパイラルタップ 銅用 CU-SFT OSG(オーエスジー) 08992532 CU-SFT 2.5P HSE STD M10×1.25 スパイラルタップ 銅用 CU-SFT OSG(オーエスジー) 08992532

スパイラルタップ 銅用 CU-SFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992532 品番 CU-SFT 2.5P HSE STD M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。

呼び寸法M10×1.25 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)10.5 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理CrNコーティング ねじれ角(°)45 用途ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする