※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRT 5P H 3 M16×2 ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー) 08992733 DRT 5P H 3 M16×2 ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー) 08992733

ドリルタップ DRT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M16 注文コード08992733 品番DRT 5P H 3 M16×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品はねじ径など22種類から選べます 他の種類を見る

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。
通り穴加工専用です。

シャンク径d(Φmm)13 三角部幅K(mm)12.5 三角部長さLk(mm)30 全長L(mm)159 ねじ長さLc(mm)45 ねじ径M16 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M ピッチ(mm)2 溝長(mm)64 溝数3 ねじ長さ(mm)45 刃径(Φmm)14 精度JIS3 食付5P ねじれ角(°)25(ドリルのみ) 食付Lcf5P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08992654
2017-06-02
用途:
型鋼へのネジたて
株式会社大光製作所 様

ネジの下穴とタップが連続して加工が出来るのは便利で手軽ですが、注意して加工しないとドリルタップは破損し易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする