OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
注文コード
08993582
品番
EX-FC-HT 1.5P HSE STD M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
呼び寸法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
46
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○
トラスコ品番
630-1223
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類