※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3.5×0.6
注文コード
08993607
品番
EX-FC-HT 1.5P HSE STD M3.5×0.6
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
窒化処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M3.5×0.6
ねじ径
M3.5
ピッチ(mm)
0.6
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
48
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類