※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-FC-LT 3P HSE STD M3×0.5×100 ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー) 08994011 EX-FC-LT 3P HSE STD M3×0.5×100 ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー) 08994011

ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5×100 注文コード08994011 品番EX-FC-LT 3P HSE STD M3×0.5×100
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び寸法など48種類から選べます 他の種類を見る

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 呼び寸法M3×0.5×100 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 食付3P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数3 形状突出しセンタ有 種別上タップ 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする