※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT OSG(オーエスジー) 08994492 EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT OSG(オーエスジー) 08994492

管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08994492 品番 EX-FC-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)1/8-28 ねじ径PT(Rc)1/8 1インチ当たり山数28 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)55 ねじ長さ(mm)19 基準径位置Lp(mm)13 シャンク径(Φmm)8 溝数4 用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする