※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-H-POT 5P HSE STD M4×0.7×100 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー) 08998306 EX-LT-H-POT 5P HSE STD M4×0.7×100 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー) 08998306

ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08998306 品番 EX-LT-H-POT 5P HSE STD M4×0.7×100
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M4×0.7×100 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする