※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08998324
品番
EX-LT-H-POT 5P HSE STD M6×1×100
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×1×100
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
29
シャンク径(mm)
6
溝数
3
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)