※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-H-POT 5P HSE STD M14×1.5×150 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー) 08998437 EX-LT-H-POT 5P HSE STD M14×1.5×150 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT OSG(オーエスジー) 08998437

ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08998437 品番 EX-LT-H-POT 5P HSE STD M14×1.5×150
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M14×1.5×150 ねじ径M14 ピッチ(mm)1.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする