※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT OSG(オーエスジー) 08998656 EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT OSG(オーエスジー) 08998656

スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08998656 品番 EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。

呼び寸法M4×0.7 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)8.4(13) 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする