※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8×100 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT OSG(オーエスジー) 08998665 EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8×100 スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT OSG(オーエスジー) 08998665

スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08998665 品番 EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8×100
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。

呼び寸法M5×0.8 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)9.6(16) 首下長(mm)24 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.8 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする