※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08998683
品番
EX-LT-H-SFT 2.5P HSE STD M6×1×150
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。
呼び寸法
M6×1
精度
OH2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
12(19)
首下長(mm)
29
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
35
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。