※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5×150
注文コード
08999112
品番
EX-LT-OST #2 HSE STD+2 M3×0.5×150
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5×150
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
5P
精度表記
STD+2
精度
OH3
全長(mm)
150
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類