※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M4×0.7×150 ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー) 08999821 EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M4×0.7×150 ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー) 08999821

ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08999821 品番 EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M4×0.7×150
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M4×0.7×150 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 食付4P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 形状突出しセンタ有 用途ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする