※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M12×1.75×200 ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー) 08999943 EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M12×1.75×200 ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT OSG(オーエスジー) 08999943

ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75×200 注文コード08999943 品番EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M12×1.75×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,320
この商品は呼び寸法など34種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M12×1.75×200 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 食付4P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)200 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする