※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×1.5×200
注文コード
09000047
品番
EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M16×1.5×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
呼び寸法
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M16×1.5×200
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
1.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
200
ねじ長さ(mm)
32
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)