※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09000056
品番
EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M18×2.5×200
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M18×2.5×200
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
2.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
200
ねじ長さ(mm)
37
首下長(mm)
55
シャンク径(mm)
14
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)