※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09000074
品番
EX-LT-SUS-POT 4P HSE STD M20×2.5×200
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M20×2.5×200
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
200
ねじ長さ(mm)
37
首下長(mm)
58
シャンク径(mm)
15
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)