※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 35SD〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全356種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09000075
品番
35SD21D26F
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
26