※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-MCT 3P HSE STD M10×1.25×150 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT OSG(オーエスジー) 09000607 EX-MCT 3P HSE STD M10×1.25×150 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT OSG(オーエスジー) 09000607

スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09000607 品番 EX-MCT 3P HSE STD M10×1.25×150
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。

呼び寸法M10×1.25 精度OH2 食付3P ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ 全長(mm)150 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする