※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ マシニングセンタ用 ロングシャンク形 EX-MCT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09000625
品番
EX-MCT 3P HSE STD M12×1.5×150
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
呼び寸法
M12×1.5
精度
OH3
食付
3P
ねじ長さ(mm)
29
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
8.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○
種別
上タップ
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)