ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09000941 品番 EX-POT 5P HSE STD M16×2-L
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 呼び寸法M16×2-L ねじ径M16 ピッチ(mm)2 食付5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)32 首下長(mm)52 シャンク径(mm)12.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09000853
2020-12-21
用途:
アルミの雌ネジ加工。
森鋲螺製作所 様

アルミ(A5052S)材に左突き抜け雌ネジ加工ですがポイントタップですと切り粉が前に出て山が囓ること無くきれいに加工できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする