※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09001106
品番
EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/8-19
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)3/8-19
ねじ径
PF(G)3/8
1インチ当たり山数
19
精度
OH3
食付
4P
全長(mm)
65
ねじ長さ(mm)
28
シャンク径(Φmm)
14
溝数
3
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。