※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-14 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー) 09001124 EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-14 管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT OSG(オーエスジー) 09001124

管用平行ポイントタップ(英式) ポイントタップ EX-POT-SPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)23 注文コード09001124 品番EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品はシャンク径など6種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)3/4-14 ねじ径PF(G)3/4 1インチ当たり山数14 精度OH3 食付4P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)35 シャンク径(Φmm)23 溝数3 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09001124 EX-POT-SPT 4P HSE OH3 PF3/4-14 06619541 SPT 4P H 2 PF3/4-14 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー) 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする