※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SC-SFT 1.5P HSE STD M16×2 スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー) 09001395 EX-SC-SFT 1.5P HSE STD M16×2 スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー) 09001395

スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT

(7件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード09001395 品番EX-SC-SFT 1.5P HSE STD M16×2
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法など49種類から選べます 他の種類を見る

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。

呼び寸法M16×2 精度OH2 食付1.5P ねじ長さ(mm)32 首下長(mm)52 シャンク径(mm)12.5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)45 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)95 ピッチ(mm)2 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09001273
2024-02-13
用途:
止まり穴のタップ斬りに使用!かなり初期食い付きがイイので使いやすい!
JBトールシステム株式会社 様 (運輸・通信業)

食付き1.5山は偽りでは無く本物でした!初期食付きが良くスパイラル構造もあって鋳物のタップ斬りでは大変扱いやすくこれからもリピート購入しようと考えております。タップで迷ったらコレ!!!

対象商品:
09001255
2022-07-23
用途:
厚金属の止まりネジ仕上げ加工、
株式会社アミティ 様 (製造業)

先端の半ネジ部が1.5ネジに作られているので加工内容には満足です。まだ少量の加工だけなので、大量に使用した時のタップの切れ味や破損までの寿命が心配です。価格も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09001334
2020-12-31
用途:
アルミタップ処理に
FTY Factory 様

アルミ鋳鋼品のタップ処理に、掃き出しスパイラル形状を購入。

対象商品:
09001203
2020-01-13
用途:
浅い止め穴のネジ加工

精度も切れ味も問題ないです。良品。価格がもう少し安ければ良いのですが。

対象商品:
09001282
2016-08-06
用途:
アルミ加工、真鍮加工用
小出製作所 様

ネジ穴深さ指定に対して、段取りしやすい。

対象商品:
09001203
2015-03-16
用途:
パネル裏にスペーサーを取り付ける浅い止まり穴へのタッピングに使用。

この様な商品を知らず、安いタップの先を削って使おうかと探していて発見し購入した。食い付き切れ味共に大変良い使用感で満足できる買い物だった。

1人が参考にしています
対象商品:
09001361
2014-12-28
用途:
作業用
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする