サンニシムラ
サンニシムラの 作業工具その他
フレームヒーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
マットブラック
注文コード
09001575
品番
No.169-MBK
参考基準価格(税別)
¥62,205
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。
一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。
周囲の温度差の影響を受けない機構です。
熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。
寸法(mm)
125×200
色
マットブラック
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
380
温度(℃)
130〜144
注意
※水滴を熱源に落とさないで下さい。破損の原因になります。