※製品画像
TACT(タクト)
TACT(タクト)の ディスク研磨材
TACT(タクト)の 研磨ディスク
ラバージスク 5枚入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
09001697
品番
TR120 100X6X16(15) #120
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途
ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等
軽研削
粒度
#120
厚さ(mm)
6
色
バイオレット
穴径(Φmm)
16(15)
外径(Φmm)
100