※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT OSG(オーエスジー) 09002262 EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT OSG(オーエスジー) 09002262

管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09002262 品番 EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT3/4-14
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)3/4-14 ねじ径PT(Rc)3/4-14 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)29 基準径位置Lp(mm)19 シャンク径(Φmm)23 溝数5 仕様- 用途低炭素鋼(〜0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする