※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
38
注文コード
09002296
品番
EX-S-IRT 2.5P HSE 2 PT1-1/2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,000
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1 1/2-11
ねじ径
PT(Rc)1 1/2-11
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
2.5P
全長(mm)
110
ねじ長さ(mm)
38.5
基準径位置Lp(mm)
25.5
シャンク径(Φmm)
38
溝数
7
仕様
-
用途
低炭素鋼(〜0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。