ななめ振り画像

WV280J 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002458 WV280J 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002458 WV280J 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002458 WV280J 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002458 WV280J 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 09002458

充電式ハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09002458 品番WV280J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル グレイ 質量(g)本体:約620 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:419.1×53.5×60.96 、収納時:383×105×229 充電時間約2.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間約24分(バッテリー2個使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする