※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-S-MCT 3P HSE STD M22×2.5×115 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002463 EX-S-MCT 3P HSE STD M22×2.5×115 スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT OSG(オーエスジー) 09002463

スパイラルタップ マシニングセンタ用 ショート形 EX-S-MCT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×2.5 注文コード09002463 品番EX-S-MCT 3P HSE STD M22×2.5×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は呼び寸法など19種類から選べます 他の種類を見る

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。

呼び寸法M22×2.5 精度OH4 食付3P ねじ長さ(mm)38 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ 全長(mm)115 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09002463 EX-S-MCT 3P HSE STD M22×2.5×115 60908067 HXL-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5 スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー) 1本 11,980 税込13,178 同メーカー代替品です。
09002463 EX-S-MCT 3P HSE STD M22×2.5×115 09018082 LW-SFT 2.5P STD M22×2.5 スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー) 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする