※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/4-19 管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー) 09002515 EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/4-19 管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT OSG(オーエスジー) 09002515

管用平行タップ(英式) オーバーサイズ用 EX-SPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09002515 品番 EX-SPT 4P HSE 2+0.04 PF1/4-19
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)1/4-19 ねじ径PF(G)1/4-19 1インチ当たり山数19 精度JIS2+0.04 食付4P 全長(mm)62 ねじ長さ(mm)28 シャンク径(Φmm)11 溝数4 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする