※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SST #3 HSE STD M3×0.5×120 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002576 EX-SST #3 HSE STD M3×0.5×120 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002576

ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09002576 品番 EX-SST #3 HSE STD M3×0.5×120
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 精度表記STD 精度OH1 食付1.5P 全長L(mm)120 ねじ長さLc(mm)11 首下長L1(mm)81 首径d2(mm)2.4 シャンク径d(Φmm)4 溝数3 形状突出しセンタ有 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09002585
2024-03-05
用途:
ネジきり作業
SNコーポレーション 様 (製造業)

滅多に出ない仕事で、以前他メーカーの物を購入したのですが直ぐに切れなくなり、購入しました。問題なく切れ味も最後までもちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする