※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SST #2 HSE STD M6×1×150 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002646 EX-SST #2 HSE STD M6×1×150 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002646

ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M6 食付5P 注文コード09002646 品番EX-SST #2 HSE STD M6×1×150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はねじ径・食付など10種類から選べます 他の種類を見る

タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M ねじ径M6 ピッチ(mm)1 精度表記STD 精度OH2 食付5P 全長L(mm)150 ねじ長さLc(mm)19 首下長L1(mm)109 首径d2(mm)4.7 シャンク径d(Φmm)6 溝数3 形状突出しセンタ有 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09002585
2024-03-05
用途:
ネジきり作業
SNコーポレーション 様 (製造業)

滅多に出ない仕事で、以前他メーカーの物を購入したのですが直ぐに切れなくなり、購入しました。問題なく切れ味も最後までもちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする