曜日別特売
EX-SST #3 HSE STD M6×1×150 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SST #3 HSE STD M6×1×150 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002655
EX-SST #3 HSE STD M6×1×150 ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST OSG(オーエスジー) 09002655

ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径M6
ピッチ(mm)1
全長L(mm)150
食付1.5P
内容量1本注文コード09002655品番EX-SST #3 HSE STD M6×1×150
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Mねじ径M6ピッチ(mm)1精度表記STD精度OH2食付1.5P全長L(mm)150ねじ長さLc(mm)19首下長L1(mm)109首径d2(mm)4.7シャンク径d(Φmm)6溝数3形状突出しセンタ有
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09002585
2024-03-05
用途: ネジきり作業
SNコーポレーション製造業

滅多に出ない仕事で、以前他メーカーの物を購入したのですが直ぐに切れなくなり、購入しました。問題なく切れ味も最後までもちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする