※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09002777
品番
EX-SUS-HT OH3 #3 M12×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,510
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
食付き部の山数:5山、1.5山
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
ピッチ(mm)
1.75
ねじ径
M12
溝数
3
被削材
ステンレス鋼、銅
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
精度
OH3
表面処理
ホモ処理
シャンク径d(Φmm)
8.5
首下長L1(mm)
48
ねじ長さLc(mm)
29
角幅K(mm)
6.5
角長Lk(mm)
9
食付Lcf
1.5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09002777
EX-SUS-HT OH3 #3 M12×1.75
09003014
EX-SUS-HT #3 HSE STD M12×1.75
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました