※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09003486
品番
EX-SUS-SFT OH2 M12×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,590
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
形状
M3.5〜M6は突き出しセンタになります。
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M12
溝数
3
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
精度
OH2
表面処理
ホモ処理
シャンク径d(Φmm)
8.5
首下長L1(mm)
48
ねじれ角(°)
45
ねじ長さLc(mm)
29
角幅K(mm)
6.5
角長Lk(mm)
9
食付Lcf
2.5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09003486
EX-SUS-SFT OH2 M12×1
08151227
EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD M12×1
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました