※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09003513
品番
EX-SUS-SPT 4P HSE 2 PS1/4-19
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
PS(Rp)
呼び寸法
PS 1/4-19
ねじ径
PS 1/4
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
4P
全長L(mm)
62
ねじ長さLc(mm)
28
シャンク径d(Φmm)
11
溝数
4
用途
ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。