※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09003732 EX-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー) 09003732

管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09003732 品番 EX-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ステンレス鋼などの難削材に適しています。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 呼び寸法PT 1-11 ねじ径PT 1 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付2.5P 全長L(mm)95 ねじ長さLc(mm)45 基準径位置Lp(mm)32 シャンク径d(Φmm)26 溝数4 用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする