※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
38
注文コード
09003757
品番
EX-SUS-TPT 2.5P HSE 2 PT1-1/2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
シャンク径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
15
ねじの種類
PT(Rc)
呼び寸法
PT 1 1/2-11
ねじ径
PT 1 1/2
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
2.5P
全長L(mm)
110
ねじ長さLc(mm)
45
基準径位置Lp(mm)
32
シャンク径d(Φmm)
38
溝数
5
用途
ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。