※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
注文コード
09003766
品番
H-HT #2 H STD M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
一般用ホモ処理のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH1
全長(mm)
46
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
種別
上タップ
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類