※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-HT #3 H STD M3×0.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09003775 H-HT #3 H STD M3×0.5 ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー) 09003775

ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード09003775 品番H-HT #3 H STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼び寸法など52種類から選べます 他の種類を見る

一般用ホモ処理のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M3×0.5 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 食付1.5P 精度表記STD 精度OH1 全長(mm)46 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数3 種別上タップ 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする