※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
注文コード
09003784
品番
H-HT #2 H STD M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
一般用ホモ処理のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
13
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
種別
上タップ
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類